曜日別特売

USBケーブル A-C USB2.0 認証品 温度検知機能付 タイプC スマートフォン タブレット

USBケーブル A-C USB2.0 認証品 温度検知機能付 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 温度検知機能付 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 温度検知機能付 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 温度検知機能付 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 温度検知機能付 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 温度検知機能付 タイプC スマートフォン タブレット - エレコム

温度検知素子によって異常発熱を検知し事故を防ぐ、発熱防止機能を搭載。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。

規格USB2.0規格正規認証品プラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル太さ(mm)3.5内容量1個
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ形状
適合用途
ケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31601999MPA-AC07SNBK0.7※コネクタ含むブラックUSB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス--
2,450
949
1,044(税込)
翌々日出荷
31602017MPA-AC12SNBK1.2※コネクタ含むブラックUSB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス--
2,620
999
1,099(税込)
翌々日出荷
31602035MPA-AC18SNBK1.8※コネクタ含むブラックUSB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス--
2,770
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
31601974MPA-AC03SNBK0.3(コネクタ含む)ブラックUSB2.0Standard-Aオス-USBType-Cオス充電・データ転送用ストレート
2,090
取扱い終了
代替品有
31602008MPA-AC07SNWH0.7(コネクタ含む)ホワイトUSB2.0Standard-Aオス-USBType-Cオス充電・データ転送用ストレート
2,030
取扱い終了
代替品有
31602026MPA-AC12SNWH1.2(コネクタ含む)ホワイトUSB2.0Standard-Aオス-USBType-Cオス充電・データ転送用ストレート
2,160
取扱い終了
代替品有
31602044MPA-AC18SNWH1.8(コネクタ含む)ホワイトUSB2.0Standard-Aオス-USBType-Cオス充電・データ転送用ストレート
2,290
取扱い終了
代替品有
31601983MPA-AC03SNWH0.3(コネクタ含む)ホワイトUSB2.0Standard-Aオス-USBType-Cオス充電・データ転送用ストレート
1,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31601974MPA-AC03SNBK31601999MPA-AC07SNBKMPA-AC03SNBK USBケーブル A-C USB2.0 認証品 温度検知機能付 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 31601999USBケーブル A-C USB2.0 認証品 温度検知機能付 タイプC スマートフォン タブレットエレコム1個
949
税込1,044
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31602008MPA-AC07SNWH31601999MPA-AC07SNBKMPA-AC07SNWH USBケーブル A-C USB2.0 認証品 温度検知機能付 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 31601999USBケーブル A-C USB2.0 認証品 温度検知機能付 タイプC スマートフォン タブレットエレコム1個
949
税込1,044
31602026MPA-AC12SNWH31602017MPA-AC12SNBKMPA-AC12SNWH USBケーブル A-C USB2.0 認証品 温度検知機能付 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 31602017USBケーブル A-C USB2.0 認証品 温度検知機能付 タイプC スマートフォン タブレットエレコム1個
999
税込1,099
31602044MPA-AC18SNWH31602035MPA-AC18SNBKMPA-AC18SNWH USBケーブル A-C USB2.0 認証品 温度検知機能付 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 31602035USBケーブル A-C USB2.0 認証品 温度検知機能付 タイプC スマートフォン タブレットエレコム1個
1,098
税込1,208

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする