曜日別特売

はがき用紙 光沢紙 厚手 エプソン用 ポストカード ホワイト

はがき用紙 光沢紙 厚手 エプソン用 ポストカード ホワイト - エレコムはがき用紙 光沢紙 厚手 エプソン用 ポストカード ホワイト - エレコムはがき用紙 光沢紙 厚手 エプソン用 ポストカード ホワイト - エレコムはがき用紙 光沢紙 厚手 エプソン用 ポストカード ホワイト - エレコムはがき用紙 光沢紙 厚手 エプソン用 ポストカード ホワイト - エレコムはがき用紙 光沢紙 厚手 エプソン用 ポストカード ホワイト - エレコムはがき用紙 光沢紙 厚手 エプソン用 ポストカード ホワイト - エレコムはがき用紙 光沢紙 厚手 エプソン用 ポストカード ホワイト - エレコム

EPSONプリンタの機能を活かした表現力を実現する光沢ハガキです。
人物から風景まで幅広く、色鮮やかに再現します。
年賀状、暑中見舞い、各種案内状に最適です。
試し刷りに便利なテスト用紙2枚付
郵便番号枠入り

ホワイト紙厚(mm)0.23白色度(%)0.98坪量(g/m2)186用紙光沢紙用紙サイズはがきサイズ(100mm×148mm)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
No.
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31603243EJH-EGNH100【お探しNo.】L43100枚入り
オープン
899
989(税込)
当日出荷
31603259EJH-EGNH50【お探しNo.】L4250枚入り
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする