高階救命器具
1st Watch 呼気膨脹タイプライフジャケット
防災備蓄用救命具
用途
水害などの緊急時に使用。
企業、教育施設から
家庭での備蓄品として。
浮力(kg)
約9
色
蛍光グリーン
質量(g)
280
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
膨張時:60×36×12、収納時:15×10×8、再収納時:13×18×7
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31600748
RBA-100
¥9,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください