軽量業務用はしご(3連はしご)

軽量業務用はしご(3連はしご) - 長谷川工業

持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ
軽自動車にも積載できる、持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。伸縮をスムーズにする専用ガイド、軽い力で伸縮できる専用滑車。

全長(m)7.86材質脚端具:ジュインクロメッキ仕上げ、スチール製(裏面ゴム付)最大使用荷重(kg)100寸法(mm)脚端具:36×120質量(kg)21縮長(m)3.51内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31868446HE3 2.0 -80
123,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内
メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内

iPhone / iPad、iOS12.1以降、
SafariがあればOK!

iPhone/iPadで試してみる

※ボタンをクリックすると外部サイトへ移動します

メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内

iPhone / iPad、iOS12.1以降、
SafariがあればOK!

iPhone/iPadで試してみる

※ボタンをクリックすると外部サイトへ移動します

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする