PROXXON(プロクソン)
フェルトバフ Φ22mm
バフ自身には研磨力はなく研磨剤を使用することで鏡面仕上げまで行えるバフです。
また研磨剤を使用せずに使用しますと汚れのふき取り等できる非常に柔らかいバフです。
用途
金属、ガラスの超仕上げ、磨き、研磨作業後の拭き取り
シャフト径(Φmm)
2.35
材質
フェルト
厚さ(mm)
約8
径(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31605298
26299
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください