PROXXON(プロクソン)
ディスク砥石5枚(WA)
専用シャフトに取り付けて使用する円盤型の砥石です。
用途
鉄、アルミ、真鍮の研磨
粒度
150番
厚さ(mm)
3
材質
WA砥石
径(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31605307
26302
¥
1,000
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください