PROXXON(プロクソン)
軸付砥石(WA) 丸 Φ5mm
(1件のレビュー)
ミニルーター専用の軸付砥石です。
WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
用途
鉄、アルミ、真鍮の研磨
粒度
150番
シャフト径(Φmm)
2.35
材質
WA砥石
球径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31605325
26762
¥
1,100
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください