PROXXON(プロクソン)
軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mm
ミニルーター専用の軸付砥石です。
硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。
ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途
ガラスセトモノの研磨切削
材質
gC砥石
長さ(mm)
6
粒度
150番
径(Φmm)
2.8
シャフト径(Φmm)
2.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31605359
26773
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください