PROXXON(プロクソン)
ハンドスチロールカッターHSE(本体のみ)
ニクロム線を自由に変形し凸凹に自在にカットができます。
本体のみ
用途
発泡スチロールの切断、造形
消費電力(W)
50
付属品
ニクロム線3本
寸法(mm)
ニクロム線:290×Φ0.8
質量(g)
350
アーム寸法(mm)
最大200
電源(DC-V)
12
温度調整範囲(℃)
100~200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31605499
27187
¥13,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください