PROXXON(プロクソン)
タングステンカッター ディスクグラインダー用
砥石、ペーパーをはるかに上回る高率の良い作業が行えます。
木材用
用途
木材の荒削り
適合機種
27520
材質
タングステンカーバイト
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31605596
27750
¥
11,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください