PROXXON(プロクソン)
32点・精密マグネット+ビットセット 1/4
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
セット内容
[ラチェットハンドル]マイクロコンパクトラチェット(1/4" 6.3mm)
[エクステンションバー] (1/4" 6.3mm) 50/100/150mm
[六角ビットホルダー] 1/4"→ 六角ビット
[ユニバーサルジョイント](1/4" 6.3mm)
[ソケット](1/4" 6.3mm)マグネット内蔵 5/5.5/6.5/7/8/9/10/11/13mm
[ディープソケット](1/4" 6.3mm) 3/4/5/6mm
[ヘックスビット] HEX2.5/3/4/5/6mm
[トルクスビット](いじり止穴付)TTX8/10/15/20/25/27/30/40/45
[ドライバービット] (+)PH1/2
[ドライバービット] (-)FD5.5mm
[専用スチールケース] 215(W)×87(D)×40(H) mm
用途
ボルト・ナット回し
差込角(inch)
1/4
差込角(mm)
6.3
材質
クロムバナジウム鋼
質量(kg)
0.9
規格
DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31605648
82078
¥
10,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください