PROXXON(プロクソン)
ギアレンチセット・マイクロ・スピーダーコンビレンチ 7本セット
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
セット内容
[ギアレンチ 固定式] 8/10/12/13/14/17/19mm
[専用スチールケース] 300(W)×130(D)×43(H) mm
用途
ボルト・ナット回し
材質
クロムバナジウム鋼
質量(kg)
1.8
規格
DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)
オフセット
15°
アズワン品番
64-9674-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31605693
82152
¥
16,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください