曜日別特売

XZN(スプライン)トリプルスクエアソケット 1/2 (12.7mm)

XZN(スプライン)トリプルスクエアソケット 1/2 (12.7mm) - PROXXON(プロクソン)XZN(スプライン)トリプルスクエアソケット 1/2 (12.7mm) - PROXXON(プロクソン)XZN(スプライン)トリプルスクエアソケット 1/2 (12.7mm) - PROXXON(プロクソン)XZN(スプライン)トリプルスクエアソケット 1/2 (12.7mm) - PROXXON(プロクソン)XZN(スプライン)トリプルスクエアソケット 1/2 (12.7mm) - PROXXON(プロクソン)XZN(スプライン)トリプルスクエアソケット 1/2 (12.7mm) - PROXXON(プロクソン)XZN(スプライン)トリプルスクエアソケット 1/2 (12.7mm) - PROXXON(プロクソン)XZN(スプライン)トリプルスクエアソケット 1/2 (12.7mm) - PROXXON(プロクソン)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2材質クロムバナジウム鋼全長(mm)38.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(mm)
アズワン品番
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
316059378330445964-9674-1621.9
700
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
3160594683305491064-9674-1721.9
700
549
604(税込)
当日出荷
3160595583307551264-9674-1821.9
700
549
604(税込)
当日出荷
3160596483311791864-9674-1924.9
750
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
3160597383312731964-9674-2026.4
800
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
3160598983314752164-9674-2127.9
680
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする