曜日別特売

XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 (12.7mm)

XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 (12.7mm) - PROXXON(プロクソン)XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 (12.7mm) - PROXXON(プロクソン)XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 (12.7mm) - PROXXON(プロクソン)XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 (12.7mm) - PROXXON(プロクソン)XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 (12.7mm) - PROXXON(プロクソン)XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 (12.7mm) - PROXXON(プロクソン)XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 (12.7mm) - PROXXON(プロクソン)XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 (12.7mm) - PROXXON(プロクソン)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2全長(mm)50材質クロムバナジウム鋼直径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
316059988331845
980
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
316060078331948
980
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
316060168332151
1,050
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
316060258332355
1,050
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
316060348332570
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
316060438332783
1,150
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする