XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 ロング

XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 ロング - PROXXON(プロクソン)XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 ロング - PROXXON(プロクソン)XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 ロング - PROXXON(プロクソン)XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 ロング - PROXXON(プロクソン)XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 ロング - PROXXON(プロクソン)XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 ロング - PROXXON(プロクソン)XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 ロング - PROXXON(プロクソン)XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 ロング - PROXXON(プロクソン)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
316060868337021.9XZN664-9674-28
1,300
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
316060958337121.9XZN864-9674-29
1,400
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
316061048337221.9XZN964-9674-30
1,400
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
3160611383373100XZN1064-9674-31
1,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
316061298337421.9XZN1264-9674-32
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
316061388337621.9XZN1464-9674-33
1,600
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする