曜日別特売

3/8 XZN(スプライン)トリプルスクエアビット

3/8 XZN(スプライン)トリプルスクエアビット - PROXXON(プロクソン)3/8 XZN(スプライン)トリプルスクエアビット - PROXXON(プロクソン)3/8 XZN(スプライン)トリプルスクエアビット - PROXXON(プロクソン)3/8 XZN(スプライン)トリプルスクエアビット - PROXXON(プロクソン)3/8 XZN(スプライン)トリプルスクエアビット - PROXXON(プロクソン)3/8 XZN(スプライン)トリプルスクエアビット - PROXXON(プロクソン)3/8 XZN(スプライン)トリプルスクエアビット - PROXXON(プロクソン)3/8 XZN(スプライン)トリプルスクエアビット - PROXXON(プロクソン)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途ボルト・ナット回し差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8全長(mm)50.8先端形状XZN(スプライン)トリプルスクエアRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3160621783628XZN564-9674-49
750
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
3160622683629XZN664-9674-50
750
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
3160623583631XZN864-9674-51
750
599
659(税込)
当日出荷
3160624483633XZN1064-9674-52
750
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする