PROXXON(プロクソン)
ソフトインパクトソケット
(1件のレビュー)
プラスチックカバーが気になるアルミホイールの傷を防ぎます
用途
ボルト・ナット回し
差込角(inch)
1/2
差込角(mm)
12.7
主な用途
ホイールナットの締付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
全長(mm)
85
130
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31606384
83962
85
17
64-9674-63
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31606393
83964
85
19
64-9674-64
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31606409
83966
85
21
64-9674-65
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
31606418
83972
130
17
64-9674-66
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31606427
83974
130
19
64-9674-67
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31606436
83976
130
21
64-9674-68
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください