OATアグリオ
ヨネポン乳剤
有機銅系殺菌剤です。
本剤による果実や花、葉への汚れはありません。
浸透性があり安定した効果を示します。
水稲の種子消毒剤としても使用できます。
有効期限(年)
5年
有効成分
ノニルフェノールスルホン酸銅30.0%
性状
黒褐色可乳化油状液体
農林水産省登録第(号)
12956
毒劇区分
普通物
内容量
1本(500mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31606795
-
¥
1,973
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください