曜日別特売

ソルネット1キロ粒剤

ソルネット1キロ粒剤 - シンジェンタジャパン
(1件のレビュー)

体系処理のスタート剤として、より確実な雑草防除を実現します。
ノビエをはじめ抵抗性雑草のアゼナ類・ホタルイ等に高い効果を発揮します。
散布適期が幅広く、田植後の忙しい時期でも余裕を持って使えます。
気象条件や植付条件に左右されることが少なく、稲に安心です。

成分プレチラクロール4.0%有効期限(年)4年性状淡灰色細粒適合作物移植水稲農林水産省登録第(号)18567毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1袋(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31606883-
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-07-22
用途: 水稲、本田の除草

今年度は一発除草剤ではなく初期剤と中後期剤の組み合わせで除草を試みました。水位が保てれば十分に効果があり、ほとんど雑草の発生は無いようです。比較的安価です。ホームセンターでさらに安く販売しているのを見かけましたが、有効期限が短いものでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする