クリンチャージャンボ

クリンチャージャンボ - 日産化学
(3件のレビュー)

畦畔からパックを一定間隔で投げ込むだけ。散布器具は不要です。
自己拡散性にすぐれ、田面全体にすばやくひろがります。
発芽後から4葉期または5葉期まで(直播水稲では3~4葉期まで)のノビエに効果を示します。
・10アール当たり1kgの散布・・・4葉期のノビエまで有効(直播水稲では3葉期)
・10アール当たり1.5kgの散布・・・5葉期のノビエまで有効(直播水稲では4葉期)
雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。
水稲に対して優れた選択性を有します。

用途除草剤として成分シハロホップブチル1.8%性状類白色細粒適合作物移植水稲、直播水稲農林水産省登録第(号)19792毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1袋(1kg)
注意
※小包装(パック)に使用しているフィルムは水溶性のため、ぬれた手や汗ばんだ手で作業したり、降雨などで破袋しないように注意してください。
※本剤は水溶性フィルムで小包装した製剤をそのまま、10アール当り20個(移植水稲でノビエ4葉期まで、直播水稲でノビエ3葉期まで)又は30個(移植水稲ではノビエ5葉期まで、直播水稲ではノビエ4葉期まで)の割合で水田に均一に投げ入れてください。
※キシュウスズメノヒエ防除は展開葉が水面に接する条件で使用してください。
※アゼガヤには、草丈20cmまで有効なので時期を失しないように散布してください。
※広葉雑草には効果がないので、広葉雑草が混在する圃場ではそれらに有効な剤と組み合わせて使用してください。
※藻類または表層剥離の発生しやすい水田では、有効な剤との組み合わせで使用してください。
※砂質土壌の水田及び漏水田(減水深2cm/日以上)では使用をさけてください。
※散布に当たっては水の出入りを止めて湛水のまま田面に均一に散布し、少なくとも3~4日間は通常の湛水状態(水深3~5cm程度)を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
※本剤はその殺草特性から、とうもろこし、食用びえ、ソルガムなどのイネ科作物の生育を阻害するおそれがあるので、散布田の水田水をこれら作物に灌水しないでください。
※本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用すること。特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
※必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきってください。散布後の空袋等は圃場などに放置せず環に影響を与えないよう適切に処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31607233-
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-16
用途: 田圃の草除草
鎌形工業製造業

田圃の除草、オモタカ草、クログワイ草に効き目がなかった。

対象商品 : 31607233
2023-03-11
用途: 水田除草
松本農園農・林・水産業

稗の除草効果に優れていて一昨年まで粒剤を使っていましたが、昨年ジャンボ剤をに変え作業軽減できました。 除草効果も落ちず今年も使用する予定です。
 今回はクーポンも使用して、価格的にも満足です。

対象商品 : 31607233
2021-05-08
用途: 水田の除草
農・林・水産業

昨年使用、ホタルイ、クサネムには効果は、弱いようだ。その他、水田雑草には、効果あり今回も、使用予定です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする