曜日別特売

マーシェット1キロ粒剤

マーシェット1キロ粒剤 - 日産化学

土壌吸着性に優れ、土壌中での移動性も小さいので、長期間雑草の発生を抑えます。
最近問題化しているホタルイ、アゼナ等に高い効果を示します。
田植前後(田植同時散布も可能)に散布しておくことにより、余裕をもって一発処理除草剤、中期剤につなぐことができるので、適切な体系防除が可能です。

用途除草剤として成分ブタクロール10.0%性状灰色細粒適合作物移植水稲農林水産省登録第(号)20826毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1袋(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31607303-
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする