充電式マルチ圧着 (標準セット) 18V・14.4V併用 14mm2~250mm2
コードレス電動油圧式圧着工具
18V 5.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載!
18V/14.4V両方の電池が兼用で使用可能!
オプションのアタッチメント装着でマルチ工具に早変わり!
アルミ収納ケースもリニューアル!
質量(kg)4.3(電池パック、ダイス含む)
質量(g)960
消費電力(W)198
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×75×240
圧着範囲(mm2)14~250
電源(AC V)100(50/60Hz)
モーター電圧(V)DC14.4
油量(mL)100
充電時間(分)40(実用)
公称出力(kN)125
適合純正電池型番EB-0600/EB-0500
電池パック種類:リチウムイオン、電圧:DC18V、適用充電器:EC-4010、質量:710g
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 ※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
商品豆知識
電設工事関連 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
マルチアングル加工機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/451/
2023-03-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
油圧式圧着工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/399/
2023-03-23