曜日別特売

スチール製 タンパー

スチール製 タンパー - 浅香工業スチール製 タンパー - 浅香工業
(10件のレビュー)

機械の使えない場所や狭い場所でのアスファルトや土・砂の締固めに最適!
オールスチール製なので丈夫です
固めたい箇所を衝撃を加える事で押し固めます

用途縁石の際などの作業に最適なタンパー全長(mm)1220材質スチール質量(kg)3.5頭部寸法(mm)150×150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31637963#212142
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31637963
2025-05-15
用途: 道路補修剤を固めるため
卸売・小売業

ガレージと道路の段差が気になり道路補修剤(コールドパーミックス)を敷き詰めこのダンパーで固めました。底部の四角の部分で固めるのですが、重さがちょうど良い感じです。両足の内側で作業すると安定して作業でき、腰に負担がかからないと思います。1つあると便利だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31637963
2025-05-20
用途: セルフ基礎工事
建設業・工事業

独立基礎を作る際、掘った穴の栗石と砂利の突き固めのために利用しました。
買うかどうか悩んだのですが、あって良かったです。

1が参考にしています
2025-03-17
用途: 穴埋め転圧用

大きさ、重さはちょうど良いと思う。
接地面がもう少し小さくて、角を丸めて頂ければ尚良い。

1が参考にしています
対象商品 : 31637963
2023-06-24
用途: 階段などの転圧
さかひら建業建設業・工事業

程よい軽さと手ごろな長さで持ち運びが楽でいいですね

2が参考にしています
対象商品 : 31637963
2023-05-12
用途: 舗装補修
サービス業

転圧用に使用しました。補修用アスファルトを均すのにはちょうどいい重さと大きさでした。

1が参考にしています
対象商品 : 31637963
2022-03-26
用途: 転圧作業
その他業種

庭木の撤去、簡易アスファルトの転圧に使用
広い面積を転圧するの不向きです
DIYで少しずつ作業を楽しんでやるには問題ないと思います

2が参考にしています
対象商品 : 31637963
2021-11-27
用途: 外灯工事(砕石の転圧)
石井電設建設業・工事業

特に問題なく使えますが、塗装のムラが凄いのと
柄の中をカラカラと何かが転がっている商品が届いた。
気になる人は他のを選んだ方がいいかもしれない。

2が参考にしています
対象商品 : 31637963
2021-06-22
用途: 土の締め固め

DIY程度の使用なので、当初他社の木柄タイプと迷いましたが、木柄は劣化で折れそうな気がしたためこちらを購入。
重さ、造り共にちょっとした転圧には丁度良いと思います。
本職の方はもう少し重量があったものが良いかもしれませんが、たまに使うだけなのでこれで満足です。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする