浅香工業
金象 プラホーキ F型 1050 柄付
掃き寄せ部に樹脂を使用し、腰が強い万能清掃用ホーキ
穂先に特殊処理を施し弾力、耐磨耗性に優れています
穂先が抜けにくい処理も施しています。
用途
落ち葉やゴミの清掃作業。
工場内での清掃作業。
雪掃き作業。
形状
柄部手元:丸型
全長(mm)
1410
質量(g)
740
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
樹脂(PP)
頭部長(mm)
240
頭部幅(mm)
先:260
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31638408
#153317
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
プラホーキF型 1050柄付
参考になった