曜日別特売

金象 Wらせん穴掘 SD-45

金象 Wらせん穴掘 SD-45 - 浅香工業金象 Wらせん穴掘 SD-45 - 浅香工業
(1件のレビュー)

スチール製の回転小径深穴掘り。穴径45mm。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができ、数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。
らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。(※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。)
「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。
「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。
「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。

用途
ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。
フェンス、柵、ネットの設置作業。
全長(mm)900材質刃先部:スチール/手元グリップ:樹脂(PVC)質量(kg)1.3穴径(Φmm)45ハンドル長さ(mm)350仕上表面仕上げ:メラミン樹脂焼付け塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31638234#071237
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

金象印 Wらせん穴掘り SD 45 浅香工業株式会社
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31638234
2020-10-08
用途: 杭打ちの誘導穴あけ
サービス業

作りが非常に丈夫で、60mmの丸杭や45㎜の角杭の誘導穴あけに使っています。
60㎜の同製品も持っていますが、この45㎜の穴掘りが杭を打つのには重宝しています。
穴あけ場所に、小石などが多くある場合は、確り当たりがあり、その時は他の機器を使いどけてるのなど対応がとれます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする