曜日別特売

A柄パンチャースコップ #3

A柄パンチャースコップ #3 - 浅香工業
(3件のレビュー)

硬い雪に最適。雪切れ抜群。
スチール製と比較し、軽量(約500g)で雪切れがよく、アルミより磨耗が少なく、硬い雪に最適です。

用途除雪作業に適しています。全長(mm)1080材質(頭)スチール製質量(kg)1.8材質(柄部)天然木頭部長(mm)400頭部幅(mm)先:295頭部板厚(mm)1.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31638286#003443
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31638286
2024-05-04
用途: 雪の除雪
医療・福祉・介護関連業

穴が空いている為とても軽く雪離れが良くて重宝しています。

2021-01-01
用途: 雪国では欠かせない商品です!
建設業・工事業

今会社に2つありますが、自宅用に購入しました。
軽くてとても丈夫なので何年も使ってます。

対象商品 : 31638286
2021-01-14
用途: 除雪です。
建設業・工事業

知り合いの人が似た様なスコップ使っていたので期待したのですが、残念な結果でした。
フニャフニャし過ぎでした。
当然堅い雪には、パワー不足でした。
昔から金像は良い商品を造ってますが、このスコップに関しては
期待外れです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする