金象印 キャリーラック 大K L

金象印 キャリーラック 大K L - 浅香工業金象印 キャリーラック 大K L - 浅香工業金象印 キャリーラック 大K L - 浅香工業金象印 キャリーラック 大K L - 浅香工業金象印 キャリーラック 大K L - 浅香工業

ハンドル固定式。積載面の裏側に補強ビームが溶接されて頑丈。
積載面の裏側に1.4mm厚の補強ビーム(梁)を3本溶接したハードユース仕様です。
キャスターはクッション性・静粛性に優れたブタジェンラバー車輪採用。
交換用部品として別売Φ130mmキャスター(固定・自在)、ハンドルセットがあります。

適合部品:180333 キャリーラック大用キャスター130mm自在車輪、180340 キャリーラック大用キャスター130mm固定車輪、181202 キャリーラック大KL用ハンドルセット車輪径(Φmm)130材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)895材質(車輪・金具)スチール使用時寸法(mm)外寸:全長970×全幅600×全高895材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)970材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)内容量1個
注意
※お客様組立品
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31638575#180106400全長900×全幅600(ハンドル部含む)22022.6
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする