ストリーマー搭載。ウイルス対策はもちろん、ダニなどのハウスダスト対策・カビ対策・花粉対策やニオイ対策としてお勧め。空気清浄機能はもちろん、加湿機能もあり。スタイリッシュでコンパクトなスリムタワー型。
風量(m3/min)【空気清浄】しずか:0.9、弱:2.0、標準:3.2、ターボ:5.5
【加湿空気清浄】しずか:1.7、弱:2.4、標準:3.2、ターボ:5.5
運転音(dB)【空気清浄】しずか:19、弱:27、標準:36、ターボ:49
【加湿空気清浄】しずか:24、弱:31、標準:36、ターボ:49
電気代の目安1時間当たり1kWh=27円(税込み・消費税率8%)で算出
【空気清浄】しずか:0.16円、弱:0.27円、標準:0.46円、ターボ:1.51円
【加湿空気清浄】しずか:0.30円、弱:0.38円、標準:0.51円、ターボ:1.57円
適合床面積【空気清浄】~25畳(~41m2)、【加湿空気清浄】空気清浄:~25畳(~41m2)、加湿:プレハブ~14畳(~23m2)、木造~8.5畳(~14m2)主な適合純正品番交換用集塵フィルター:KAFP080B4、加湿フィルター:KNME080A4、ストリーマーユニット:BFE089A4、バイオ抗体フィルター:KAF080A4質量(kg)9.5(水無し)電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)タンク容量(L)約2.7本体質量(kg)9.5(水無し)機能加湿、のど・はだモード、温湿度センサー、ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー、ストリーマ、アクティブプラズマイオン、HEPAフィルター、脱臭フィルター、水雑菌抑制、節電運転、花粉運転、表示ランプ調整、チャイルドロック設置方式床置本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)700×270×270清浄時間(分)9(8畳)加湿方式気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式フィルター交換目安交換用集塵:約10年、加湿:約10年、バイオ抗体: 約1年、ストリーマユニット:約10年内容量1台