曜日別特売

婦人ニュースレンダーボディ 白カツラギ張

婦人ニュースレンダーボディ 白カツラギ張 - サンクリエイト

スレンダーでありながら女性らしい曲線を描く、今までにないこだわりの美ボディ

サイズ7号バスト(cm)79ウエスト(cm)57肩幅(cm)35ヒップ(cm)83材質ボディ:発泡スチロール製 白カツラギ張 ヘッド:木製 生地仕上 ベース:木製三脚 生地仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上パイプ径(Φmm)25ボディ丈(cm)63最高高さ(cm)175最低高さ(cm)140本体寸法(cm)73ベース寸法(cm)41×41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31832317PSW42N-S8N
39,700
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方1¥4,500/税込¥4,950
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする