サンクリエイト
婦人ニュースタンダードボディ 黒スムース張
ベーシックなサイズ感だから、どんなシルエットのアイテムでもラインを綺麗に演出する万能ボディ
サイズ
9号
バスト(cm)
81
ウエスト(cm)
59
肩幅(cm)
37
ヒップ(cm)
85
材質
ボディ:発泡スチロール製 黒スムース張 ヘッド:木製 クリア仕上 ベース:木製三脚 クリア仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
63
最高高さ(cm)
182
最低高さ(cm)
143
本体寸法(cm)
73
ベース寸法(cm)
41×41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31832448
PNW2C-S10C
¥40,800
¥
28,980
¥31,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
1
お送りできません