サンクリエイト
子供浴衣ボディ アイボリーニット張 7歳
荘厳な着物の世界を艶やかに演出致します。
材質
ボディ:発泡スチロール製 アイボリーニット張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:発泡ウレタン製 アイボリートリコット張 ベース:木製 クリア仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
ウエスト(cm)
52
肩幅(cm)
29
パイプ径(Φmm)
25
ヒップ(cm)
63
バスト(cm)
61
適合年齢(歳)
7
ボディ丈(cm)
52
最高高さ(cm)
145
最低高さ(cm)
119
本体寸法(cm)
60
ベース寸法(cm)
38×28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31833324
NK12C-A8-11CZ-7Y
¥
36,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
1
お送りできません