NK12C-A8-11CZ-7Y 子供浴衣ボディ アイボリーニット張 7歳 サンクリエイト 31833324

子供浴衣ボディ アイボリーニット張 7歳

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品15日以内出荷とは
内容量1個注文コード31833324品番NK12C-A8-11CZ-7Y
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

荘厳な着物の世界を艶やかに演出致します。

材質ボディ:発泡スチロール製 アイボリーニット張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:発泡ウレタン製 アイボリートリコット張 ベース:木製 クリア仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上ウエスト(cm)52肩幅(cm)29パイプ径(Φmm)25ヒップ(cm)63バスト(cm)61適合年齢(歳)7ボディ丈(cm)52最高高さ(cm)145最低高さ(cm)119本体寸法(cm)60ベース寸法(cm)38×28

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする