サンクリエイト
紳士卓上ニュースタンダードボディ キャンバス張
どんなテイストでもきこなす、ベーシックなサイズ感が魅力のボディ
サイズ
M
肩幅(cm)
43
チェスト(cm)
93
ウエスト(cm)
76
パイプ径(Φmm)
19
ボディ丈(cm)
56
本体寸法(cm)
63
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
最高高さ(cm)
最低高さ(cm)
ベース寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31833595
GNZ8K-21K
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 ベース:スチール製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 黒半艶塗装
90
63
25×23
¥25,700
¥
19,980
¥21,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31833604
GNZK8B-A7B-AG59B
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 茶染 腕:茶木目調樹脂製 ベース:木製 茶染 パイプ:スチール製 アンティークゴールド塗装
92
65
Φ25
¥51,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。