曜日別特売

紳士ニュースタンダードボディ 芯地張

紳士ニュースタンダードボディ 芯地張 - サンクリエイト

どんなテイストでもきこなす、ベーシックなサイズ感が魅力のボディ

サイズM肩幅(cm)43チェスト(cm)93ウエスト(cm)76ヒップ(cm)92材質ボディ・頭:発泡スチロール製 芯地張 腕:木製 茶染 ベース:木製 茶染 パイプ:スチール製 メッキ仕上パイプ径(Φmm)25ボディ丈(cm)76最高高さ(cm)200最低高さ(cm)156本体寸法(cm)95ベース寸法(cm)38×28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31833744GNK55-A16B-S26B
100,000
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方1¥4,500/税込¥4,950
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする