サンクリエイト
紳士ロングボディ 卓上型 芯地張
どんなテイストでもきこなす、ベーシックなサイズ感が魅力のボディ
サイズ
M
肩幅(cm)
42
チェスト(cm)
93
ウエスト(cm)
76
パイプ径(Φmm)
19
ボディ丈(cm)
56
ベース寸法(cm)
26×26
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
最高高さ(cm)
最低高さ(cm)
本体寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31833796
GNZK5C-A7-S36D
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:木目調樹脂製 ベース:木製 オールドクリア塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上
92
65
63
¥62,000
¥
41,980
¥46,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31833805
GNZK55-A7B-S36B
ボディ・頭:発泡スチロール製 芯地張 腕:木目調茶樹脂製 ベース:木製 茶染 パイプ:スチール製 アンティークゴールド塗装
103
77
74
¥65,600
¥
41,980
¥46,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。