サンクリエイト
紳士婦人用帽子掛け 芯地張
便利な小物
色
芯地張
性別
紳士・婦人両用
材質
帽子掛け:発泡スチロール製 アイボリーニット張 金具:スチール製 メッキ仕上
仕様
Φ150 半球 SUNボディ専用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31834295
CA-A5
¥
4,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません