曜日別特売

婦人卓上システムトルソ 頭付 アイボリー塗装

婦人卓上システムトルソ 頭付 アイボリー塗装 - サンクリエイト

ベーシックなフォルムの中にも動きを表現。女性美を追求したシステムトルソ

サイズ7号バスト(cm)80ウエスト(cm)58肩幅(cm)38材質ボディ・頭:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 腕:アイボリー樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製パイプ径(Φmm)19最高高さ(cm)98最低高さ(cm)71本体寸法(cm)61ベース寸法(cm)Φ27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31835528SBZT13-H1-A7V-90
49,100
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方1¥4,500/税込¥4,950
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする