サンクリエイト
婦人卓上ベーシックトルソ スポーツアームタイプ 白艶消し塗装
動きのあるスポーツシーンにマッチする
サイズ
9号
バスト(cm)
82
ウエスト(cm)
60
肩幅(cm)
40
材質
ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
パイプ径(Φmm)
19
最高高さ(cm)
90
最低高さ(cm)
60
本体寸法(cm)
54
ベース寸法(cm)
25×23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31836219
LGT70-A43-21
¥34,400
¥
23,980
¥26,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
1
お送りできません