紳士ウエストリフトシステムトルソ 全身 アイボリー塗装

紳士ウエストリフトシステムトルソ 全身 アイボリー塗装 - サンクリエイト紳士ウエストリフトシステムトルソ 全身 アイボリー塗装 - サンクリエイト紳士ウエストリフトシステムトルソ 全身 アイボリー塗装 - サンクリエイト紳士ウエストリフトシステムトルソ 全身 アイボリー塗装 - サンクリエイト

SEXYにして繊細なシルエットでスタイリングの妙が映える

サイズM肩幅(cm)45ウエスト(cm)76ベース寸法(cm)Φ40内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チェスト(cm)
ヒップ(cm)
材質
本体寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31836334MBT21-A32V-PP27M9291ボディ:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 腕:樹脂製 アイボリー塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上165
86,200
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31836343MBT21-A31V-PP27M9291ボディ:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 腕:樹脂製 アイボリー塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上165
86,200
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31836359MBT61-A51V-PP27M9192ボディ:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 腕:樹脂製 アイボリー塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上168
87,500
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31836368MBT61-A7V-PP27M9192ボディ:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 腕:アイボリー樹脂製 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上168
88,600
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする