サンクリエイト
婦人アクション&スポーツサンドール カーボングレー布張
あらゆるシーンを再現。ウエストリフトだからこそ可能なアクティブポーズ
サイズ
9号
バスト(cm)
82
ウエスト(cm)
60~63
肩幅(cm)
40
ヒップ(cm)
86
材質
ボディ・頭:発泡スチロール製 カーボングレー布張 腕:発泡ウレタン製 カーボングレー布張 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
本体寸法(cm)
175
ベース寸法(cm)
Φ40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31836973
SSD13W-PPS27
¥114,200
¥
72,980
¥80,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
お送りできません