サンクリエイト
婦人エコトルソ 白艶消し簡易塗装
お手頃価格で店内をイメージアップ
サイズ
7号
バスト(cm)
80
ウエスト(cm)
58
肩幅(cm)
38
ヒップ(cm)
85
パイプ径(Φmm)
25
最高高さ(cm)
180
最低高さ(cm)
115
本体寸法(cm)
72
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
ベース寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31838057
SB19-S76
ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し簡易塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上
Φ30
¥19,400
¥
14,980
¥16,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31838066
SBT19-A43N-S78
ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し簡易塗装 腕:白ポリプロピレン製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
Φ36
¥31,800
¥
19,980
¥21,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。