サンクリエイト
子供卓上リーズナブルボディ アイボリーニット布張
お手頃価格で店内をイメージアップ
材質
ボディ:発泡スチロール製 アイボリーニット張 ヘッド:木目調樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
パイプ径(Φmm)
19
ベース寸法(cm)
Φ27
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31838434
NZ1-90-3Y
100cm
100
50
26
58
¥14,000
¥
8,698
¥9,568
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31838443
NZ1-90-5Y
110cm
110
50
28
58
¥14,000
¥
8,698
¥9,568
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31838459
NZ1-90-7Y
120cm
120
52
29
61
¥14,000
¥
8,698
¥9,568
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31838468
NZ1-90-9Y
130cm
130
54
32
65
¥14,600
¥
8,798
¥9,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31838477
NZ1-90-11Y
140cm
140
59
34
71
¥15,100
¥
9,898
¥10,888
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。