曜日別特売

子供システムトルソ 1歳 フェイス付 お座り アイボリー色樹脂無塗装

子供システムトルソ 1歳 フェイス付 お座り アイボリー色樹脂無塗装 - サンクリエイト子供システムトルソ 1歳 フェイス付 お座り アイボリー色樹脂無塗装 - サンクリエイト

ベビーのかわいらしさを簡単に表現。

材質ボディ・腕:アイボリー色樹脂製 頭:アイボリー樹脂製サイズ70cmウエスト(cm)49肩幅(cm)16ヒップ(cm)54バスト(cm)45本体寸法(cm)43内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31839685KBS11-B1-1Y
49,500
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31839694KBS11-G1-1Y
49,500
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする