TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ネオカラー 分別オープンペール
ベーシックな手開け式のフタ付きペール
片手で大きく開くので使いやすい
スリム幅で置き場所に困らない
便利な袋止め付き
馴染みやすいアースカラー
容量(L)
20
フタの種類
手開け式
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
185×365×435
種類
分別用
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フタ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31639239
-
ベージュ
オープン
取扱い終了
31639248
-
ブルー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください