- ネオカラー 分別オープンペール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 31639239

 

- ネオカラー 分別オープンペール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 31639239 - ネオカラー 分別オープンペール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 31639239

ネオカラー 分別オープンペール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31639239 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックな手開け式のフタ付きペール
片手で大きく開くので使いやすい
スリム幅で置き場所に困らない
便利な袋止め付き
馴染みやすいアースカラー

容量(L)20 フタの種類手開け式 材質ポリプロピレン 寸法(mm)185×365×435 種類分別用 色(フタ)ベージュ 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする