曜日別特売

除草剤散布用じょうろ

除草剤散布用じょうろ - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]除草剤散布用じょうろ - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]除草剤散布用じょうろ - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
(7件のレビュー)

【一般的な散水じょうろとの違い】散水口(ハスの実)の穴を中央にのみに配列することで、広角に散水するのではなく、ピンポイントにねらいながら散水が可能
ねらったところに散水できるので除草剤散布に適しています
こし網付きでノズルが目詰りしない
残量がわかりやすい半透明
目盛り付き

容量(L)約5.5材質本体・こし網・キャップ:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン、ハスの実:ポリエチレン・ステンレス寸法(mm)615×185×230ナチュラル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31639397-
オープン
1,034
1,137(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-17
用途: 除草剤塗布
サービス業

機能的には問題ないが、白色のボデーに緑の蓮口はダサいです。

1が参考にしています
対象商品 : 31639397
2024-06-07
用途: 散布用

除草剤のグリホサートと一緒に購入。メモリはありましたが同色なので油性マジックで上書きしてより見やすくしました。ハスノミも散布用なので撒きやすかったです。

対象商品 : 31639397
2024-05-02
用途: 清掃作業時
サービス業

細い隙間等に撒くときには便利です。ただ、すべてを撒かずじょうろの中に除草剤が残った場合、蓋等があったら更に便利だったと思います。(他に撒く必要の場所がない場合、捨てないといけないため)

対象商品 : 31639397
2024-08-02
用途: 除草に
製造業

除草剤散布器を使うよりお手軽なので、ちょっとした除草に使える。

対象商品 : 31639397
2021-05-07
用途: 除草剤散布
教育・研究機関

除草剤専用のジョウロが以前よりほしかったので買いました。思っていたより使い勝手がいい。除草剤用とシールが貼ってあるのも一目でわかります。

対象商品 : 31639397
2021-08-14
用途: 庭廻りの手入れに
ワークシステム建設業・工事業

使いたかったけど持ち合わせが無く、今回購入で満足して使ってます。

対象商品 : 31639397
2019-05-24
用途: 空地の除草
農・林・水産業

液の量もたくさん入るので一度に広範囲に撒くことが出来て老人にはおお助かりでした。良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする