セラミック 胡麻ミル

セラミック 胡麻ミル - 貝印セラミック 胡麻ミル - 貝印セラミック 胡麻ミル - 貝印

料理の仕上げや食卓での味の微調整などに便利な胡麻ミル
粒子が細かく均一性の高い"Made in Japan"日本製のセラミックミルを採用
手に収まりやすくて使いやすい、テーブルで場所をとらないコンパクトサイズ
香り高い挽き立ての風味は素材のうまみをより一層ひきたて、食生活をより豊かにします

材質フタ:ポリプロピレン、ミル本体:ポリプロピレン、刃部:セラミック、容器:ガラス寸法(mm)45×45×115内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31642066FP5162
900
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする