曜日別特売

がま口型 リュックサック キッズ用 ディズニー

がま口型 リュックサック キッズ用 ディズニー - スケーター

大きく開いて取り出しやすいがま口リュック
内側は保冷素材仕様
引っ張られた際にリュックが脱げてしまうのを防止できる安全ベルト付き
ショルダーベルトはメッシュ生地と肩に優しいクッション入りで、お子様にあわせて長さ調節が可能
Wファスナー式のがま口型で大きく開いて出し入れしやすい
正面にファスナー式ポケット・両サイドにポケット付き
内側にネームタグ付き

材質表地・持ち手・ショルダーベルト:ポリエステル、裏地:ポリ塩化ビニル樹脂、中材:綿・ポリエステル、留め具:ポリプロピレン寸法(mm)270×130×330内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31648549RYUG1カーズカーズ
2,800
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
31648533RYUG1ちいさなプリンセス・ソフィアちいさなプリンセス・ソフィア
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする