フードコンテナ&おしぼり ギフトセット キャラクター

フードコンテナ&おしぼり ギフトセット キャラクター - スケーター

食品を保存するのに便利なフードコンテナとおしぼりを組み合わせた人気のギフトセット
フードコンテナは電子レンジ使用可能
おかず入れとして、お弁当の時にも活躍
お食事の時などにあると便利なおしぼり
お気に入りのキャラクターを大切な方へのプレゼントに

材質フードコンテナ:ポリプロピレン、シリコン樹脂、おしぼり:綿100%内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31649285SET919フードコンテナ(M):178×119×55、(SS):130×85×55、おしぼり:320×280スヌーピー ともだちフードコンテナM1個+フードコンテナSS1個+おしぼり1枚
1,000
取扱い終了
31649294SET920フードコンテナ(M):178×119×55、(S):150×100×55、おしぼり:320×280スヌーピー ともだちフードコンテナM2個+フードコンテナS1個+おしぼり1枚
1,500
取扱い終了
31649303SET921フードコンテナ(M):178×119×55、(S):150×100×55、(SS):130×85×55、おしぼり:320×280スヌーピー ともだちフードコンテナM2個+フードコンテナS1個+フードコンテナSS2個+おしぼり1枚
2,000
取扱い終了
返品不可
31649407SET937フードコンテナ(M):178×119×55、(SS)130×85×55、おしぼり:320×280ムーミン フォレストフードコンテナM1個+フードコンテナSS1個+おしぼり1枚
1,000
取扱い終了
31649416SET938フードコンテナ(M):178×119×55、(S)150×100×55、おしぼり:320×280ムーミン フォレストフードコンテナM2個+フードコンテナS1個+おしぼり1枚
1,500
取扱い終了
31649425SET939フードコンテナ(M):178×119×55、(S)150×100×55、(SS)130×85×55、おしぼり:320×280ムーミン フォレストフードコンテナM2個+フードコンテナS1個+フードコンテナSS2個+おしぼり1枚
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする