曜日別特売

真空ステンレスランチボックス

真空ステンレスランチボックス - スケーター

本体だけでなく、フタも真空二重構造なので保温効果が大幅にUP
丈夫でワイルド感あふれる、丼型・保温弁当箱、大容量
ご飯容器におかず容器を重ねられるのでかさばらずコンパクトに
中容器が大きく、おかずもたくさん入る
本体に入るご飯の量は、お茶碗(約200ml)約2.6杯分
温かいご飯や麺をおしゃれにどんぶりスタイルで
食べる前におかずをご飯にのせればご飯がふやけず、出来立ての感覚
保温容器に麺を入れて食べる時におかず容器をかけて食べれば、パスタやうどんも美味しく食べられます
真空二重構造により保冷効果も高く、サラダなどは冷たさをキープ
ポットに食材を入れる前に必ず熱湯を注いでポット本体を温めてから使用してください
保温ジャー製品全般に言えることですが本体をあらかじめ熱湯で温めてから使用することで本来の保温効果が発揮されます
中容器のみ、フタを外して電子レンジOK
クリアコーティング加工で汚れが付きにくい

容量(mL)840材質本体・フタ:ステンレス(アクリル樹脂塗装)、止め具:ステンレス、中容器・中フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム、底板:エラストマー寸法(mm)130×130×124内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31651279STLB2無地
3,500
取扱い終了
31651288STLB2ブルックリン
3,500
取扱い終了
31651297STLB2カーボントーン
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする